Mikrometrinis vidmatis Holtest aklinųjų kiaurymių matavimui, Matavimo ribos: 25-30mm

Prekės Nr.: 429005 25-30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 25,50 € /vnt.
  • 46,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 25 mm - 30 mm
Padalos vertė 0,005 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Leistina paklaida 0,006 mm
Matavimo būgno ⌀ 23 mm
Matmuo a 0,3 mm
Standartinis matavimo gylis 90 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu 240 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Bendras ilgis 140 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 429005 25-30
EAN / GTIN 4946368517216
Gamintojo numeris 368-167
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle.
Modelis aklinosioms kiaurymėms. Labai patvarios matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno su titano danga.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.