{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 12 mm - 16 mm | |
| Padalos vertė | 0,005 mm | |
| Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
| Leistina paklaida | 0,004 mm | |
| Matavimo būgno ⌀ | 23 mm | |
| Matmuo a | 0,3 mm | |
| Standartinis matavimo gylis | 80 mm | |
| Matavimo gylis su ilgintuvu | 230 mm | |
| Matavimo prietaisai | analoginis | |
| Bendras ilgis | 127 mm | |
| Pakuotė | tvirta dėžė | |
| Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
| Produkto numeris | 429005 12-16 | |
| EAN / GTIN | 4946368517186 | |
| Gamintojo numeris | 368-164 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de |