Skaitmeninių sparčiųjų vidmačių rinkinys su duomenų išvadu, Matavimo ribos: 12-20mm

Prekės Nr.: 428943 12-20
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: DIN 863
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: USB sąsaja; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65
  • Matavimo verčių fiksavimas: MAHR Reference-Lock sistema

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Matavimo ribos (diapazonas) 12 mm - 20 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Sąsaja USB sąsaja; USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 65
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Matavimo verčių fiksavimas MAHR Reference-Lock sistema
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija taip
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Matavimo galvučių kiekis 2
Kalibravimo žiedų kiekis 1
Kalibrinio žiedo ⌀ 16 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 3 taškų vidmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 428943 12-20
EAN / GTIN 4059192065423
Gamintojo numeris 4192241
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Modelis:

3 taškų vidiniai mikrometrai arba vidiniai greitieji matuokliai su sriegiais, kad būtų galima lengvai keisti matavimo galvutes. Savaime susicentruojanti matavimo galvutė nuo 12 mm su HM matavimo žiaunomis. Nuo 40 mm lengvesnė matavimo galvutė iš aliuminio. Nuo 12 mm skirta matavimams iki pat kiaurymės dugno.
Spartieji vidmačiai su svirtimi visam matavimo diapazonui. Didelis pasukamas (270°) jutiklinis ekranas su patogiomis matavimo funkcijomis, pvz., 3 PRESET, tolerancijos indikatorius su 3 spalvotais LED ir piktogramomis ekrane, ABS.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Skaitmeniniai spartieji vidmačiai Nr. 428933 su reguliavimo žiedais.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvas Nr. 428950, duomenų perdavimo laidas Nr. 498941, kalibriniai žiedai Nr. 484030, mikrometro stovo užspaudimo plokštė Nr. 428951.