{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 100 mm | |
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,01 mm | |
| Padalos vertė, pasirenkama | 0,0005 in | |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | ±0,03 mm | |
| Sąsaja | USB sąsaja; Digimatic sąsaja; USB sąsaja; MAHR i-wi nuotolinio valdymo sistema | |
| IP apsaugos klasė | IP 67 | |
| Matavimo strypo ⌀ | 4 mm | |
| Belaidis naudojimas | Gamintojo programinė įranga | |
| Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema | |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas, INOX | |
| Tiltelio ilgis | 85 mm | |
| Matavimo liniuotės skersmuo | 16 × 3 mm | |
| Pakuotė | Dėklas | |
| Maitinimas | Baterijos | |
| Baterijų kiekis | 1 | |
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
| Produkto rūšis | Skaitmeninis griovelių gylmatis-slankmatis |
| Produkto numeris | 418759 100 | |
| EAN / GTIN | 4059192057312 | |
| Gamintojo numeris | 4126532 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de |