Disko formos antgalis gylmačiui, Disko storis: 0,5mm

Prekės Nr.: 418660 0,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Disko storis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lėkštelės ⌀ 7,5 mm
Disko storis 0,5 mm
Produkto rūšis Matavimo antgalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 418660 0,5
EAN / GTIN 4059192003388
Gamintojo numeris 4126310
Gamintojas / atsakingas asmuo MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Germany, www.mahr.de

Aprašymas

Tinka:

Gylmatis Nr. 418758 dyd. 100, Nr. 418759 dyd.100.