Apvalus griebtuvas su nuolatiniais magnetais ir spinduliniu polių išdėstymu, Patrono ⌀: 300mm

Prekės Nr.: 380810 300
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Patrono ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Patrono ⌀ 300 mm
Aukštis 73 mm
Aukščio tolerancija +0,5 / -2 mm
nemagnetinės šerdies ⌀ 40 mm
maksimalus pragręžimo ⌀ 58 mm
Kiaurymių apskritimo ⌀ 180 / 260 mm
Sriegio ⌀ 8×M8
Svoris 30 kg
Nominalioji sukibimo jėga 150 N/cm2
Centravimo ⌀ 150 mm
Centravimo gylis 6 mm
Produkto rūšis Magnetinis užspaudimo griebtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 380810 300
EAN / GTIN 4045197310941
Gamintojo numeris 244.06-300
Gamintojas / atsakingas asmuo SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Germany, www.sav.de

Aprašymas

Modelis:

  • Stiprių neodimio magnetų sistema.
  • Koncentriniai grioveliai ruošinių centravimui.
  • Centras magnetiškai neaktyvus, todėl negalima gręžti kiaurai.

ON-OFF rankinė svirtis.

Paskirtis:

  • Šlifavimui arba tekinimui.
  • Dėl radialinio polių išdėstymo ypač tinka žiedų užspaudimui.
  • Apvalioms ir žiedo formos detalėms.