{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Patrono ⌀ | 130 mm | |
| Aukštis | 57 mm | |
| Aukščio tolerancija | +0,5 / -2 mm | |
| nemagnetinės šerdies ⌀ | 16 mm | |
| maksimalus pragręžimo ⌀ | 20 mm | |
| Kiaurymių apskritimo ⌀ | 100 mm | |
| Sriegio ⌀ | 4×M6 | |
| Svoris | 5,7 kg | |
| Nominalioji sukibimo jėga | 100 N/cm2 | |
| Centravimo ⌀ | 50 mm | |
| Centravimo gylis | 5 mm | |
| Produkto rūšis | Magnetinis užspaudimo griebtuvas |
| Produkto numeris | 380810 130 | |
| EAN / GTIN | 4045197310903 | |
| Gamintojo numeris | 244.06-130 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Germany, www.sav.de |