Svirtinis užraktas su užveržimo elementais, Tipas: 5

Prekės Nr.: 376740 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6847
Atstumas tarp kiaurymių e 29 mm
Atstumas tarp kiaurymių f 56 mm - 63,5 mm
Kiaurymės ⌀ d 11,2 mm
Užtraukiamo kablio reguliavimo ribos c 58 mm - 72 mm
Prispaudimo aukštis h 49,1 mm
Prispaudimo jėga P (tempimas) 5 000 N
Bendras aukštis H 69 mm
Bendras ilgis L 260,5 mm
Spindulys R 8 mm
Storis a 10,75 mm
Produkto rūšis Svirtinis užraktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 376740 5
EAN / GTIN 4020772094560
Gamintojo numeris 94565
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

  • Greito užspaudimo svirtinis mechanizmas.
  • Savaime užsifiksuojantis mechanizmas, neleidžia atsidaryti.
  • Kaiščiai iš nerūdijančio plieno.
  • Rankena iš alyvai atsparaus plastiko.
  • Spaustuvai cinkuoti.
  • Užveržimo kablys reguliuojamas sriegiu.
  • Atraminės įvorės gatavai grūdintos.
  • Guoliavietės pateptos.
  • Kablys pagerintos kokybės.

Paskirtis:

Talpų užrakinimui.