Svirtinis užraktas su užveržimo elementais, Tipas: 3

Prekės Nr.: 376740 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
263 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6847
Atstumas tarp kiaurymių e 19 mm
Atstumas tarp kiaurymių f 31 mm - 36 mm
Kiaurymės ⌀ d 5,6 mm
Užtraukiamo kablio reguliavimo ribos c 72,5 mm - 84 mm
Prispaudimo aukštis h 22,7 mm
Prispaudimo jėga P (tempimas) 3 000 N
Bendras aukštis H 36 mm
Bendras ilgis L 200,5 mm
Spindulys R 5,5 mm
Storis a 7,1 mm
Produkto rūšis Svirtinis užraktas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 376740 3
EAN / GTIN 4020772094546
Gamintojo numeris 94540
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

  • Greito užspaudimo svirtinis mechanizmas.
  • Savaime užsifiksuojantis mechanizmas, neleidžia atsidaryti.
  • Kaiščiai iš nerūdijančio plieno.
  • Rankena iš alyvai atsparaus plastiko.
  • Spaustuvai cinkuoti.
  • Užveržimo kablys reguliuojamas sriegiu.
  • Atraminės įvorės gatavai grūdintos.
  • Guoliavietės pateptos.
  • Kablys pagerintos kokybės.

Paskirtis:

Talpų užrakinimui.