Bazavimo kaladėlė, šlifuota, Staklių griovelio dydis b1: 10mm

Prekės Nr.: 375365 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Staklių griovelio dydis b1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6322A
Staklių griovelio dydis b1 10 mm
Įtaiso griovelio dydis b2 20 mm
Varžtams DIN 84, DIN 912 M6×10
Ilgis 22 mm
Aukštis H 10 mm
Produkto rūšis Bazavimo kaladėlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375365 10
EAN / GTIN 4020772071554
Gamintojo numeris 71555
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai nušlifuotos kraštinės, todėl labai greitai sulygiuojami įtaisai, staklių veržtuvai ir dalių aparatai, kuriuos reikia paraleliai sulygiuoti su staklių stalo grioveliais. Todėl laikrodinio indikatoriaus nebereikia.

Paskirtis:

Šie spraustukai įsukami poromis į standartinį 20mm pločio spaustuvo bazavimo griovelį. Keičiant bazavimo spraustukus, tą patį spaustuvą galima tvirtinti ant daugelio staklių stalų su įvairaus pločio T formos grioveliais.

Apdirbama medžiaga:

Plienas C 15, įazotintos.

Tikslumas:

Matmuo b = tolerancija h6.

Pastaba:

Dyd. 20 žr. Nr. 375370.