Bazavimo kaladėlė, šlifuota, Staklių griovelio dydis b1: 24mm

Prekės Nr.: 375365 24
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Staklių griovelio dydis b1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6322A
Staklių griovelio dydis b1 24 mm
Įtaiso griovelio dydis b2 20 mm
Varžtams DIN 84, DIN 912 M6×16
Ilgis 32 mm
Aukštis H 12 mm
Produkto rūšis Bazavimo kaladėlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 375365 24
EAN / GTIN 4020772071622
Gamintojo numeris 71621
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai nušlifuotos kraštinės, todėl labai greitai sulygiuojami įtaisai, staklių veržtuvai ir dalių aparatai, kuriuos reikia paraleliai sulygiuoti su staklių stalo grioveliais. Todėl laikrodinio indikatoriaus nebereikia.

Paskirtis:

Šie spraustukai įsukami poromis į standartinį 20mm pločio spaustuvo bazavimo griovelį. Keičiant bazavimo spraustukus, tą patį spaustuvą galima tvirtinti ant daugelio staklių stalų su įvairaus pločio T formos grioveliais.

Apdirbama medžiaga:

Plienas C 15, įazotintos.

Tikslumas:

Matmuo b = tolerancija h6.

Pastaba:

Dyd. 20 žr. Nr. 375370.