Atraminis varžtas, Sriegis G × ilgis L: 16X90

Prekės Nr.: 370840 16X90
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis G × ilgis L Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6314S
Sriegis G M16
Ilgis I 90 mm
Galvutės ⌀ e 42 mm
Galvutės aukštis k 13 mm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370840 16X90
EAN / GTIN 4020772074043
Gamintojo numeris 74047
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 8.8

Tinka:

Visiems reguliuojamiems prispaudikliams.