Atraminis varžtas, Sriegis G × ilgis L: 24X137

Prekės Nr.: 370840 24X137
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis G × ilgis L Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 6314S
Sriegis G M24
Ilgis I 137 mm
Galvutės ⌀ e 60 mm
Galvutės aukštis k 20 mm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 370840 24X137
EAN / GTIN 4020772074067
Gamintojo numeris 74062
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Iš termiškai pagerinto plieno, stiprumo klasė 8.8

Tinka:

Visiems reguliuojamiems prispaudikliams.