Stacionarus staklių spaustuvas, Tipas: 150I

Prekės Nr.: 362175 150I
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Tipas: in

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas in
Užveržimo ribos b 0 mm - 232 mm
Užspaudimo jėga 36 kN
Korpuso aukštis c +/- 0,012 73 mm
Žiaunų aukštis C 44,5 mm
Žiaunų plotis A 151 mm
Korpuso ilgis a 427 mm
Korpuso plotis B 186 mm
L1 101,6 mm
L2 58,7 mm
L3 90,5 mm
Atstumas tarp kiaurymių f 98,4 mm
Rakto dydis SW 3/4 in
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas NC-HOLEX
Greitas reguliavimas ne
Keičiamos žiaunos taip
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 362175 150I
EAN / GTIN 4062406384098
Gamintojo numeris 362175 150I
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Ypač tvirtas korpusas iš specialaus ketaus, kreipiamasis bėgelis ir bazinis paviršius grūdintas. Valymo kiaurymės korpuse, kad drožlės sklandžiai pasišalintų. Sumažėjusi komponento apkrova dėl specialaus jėgos pritaikymo mobiliame kumštelyje.

Paskirtis:

Universali tvirtinimo priemonė apdirbimo centrams.

Tiekiama:

2 uždedami kumšteliai, 1 priekinis kumštelis Nr. 362181, 1 priekinis kumštelis Nr. 362182 ir 1 rankinis švaistiklis.

Priedai pasirinktinai:

Priekiniai kumšteliai Nr. 362177362183, švaistiklis Nr. 362190, atsarginių dalių rinkinys Nr. 362199. Montavimas su įsukamais varžtais Nr. 375300 ir sulygiavimas griovelių spraustukais Nr. 375365.

Pastaba:

Tvirtinimo matmenys netinka kitų gamintojų spaustuvams.
Metrinė versija – colinės konstrukcijos varžtai ir sriegiai, pavaros 6-briaunis = SW 3/4 colio.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Naudokite tik tinkamai surinkę ir su pilnai veikiančia staklių saugos įranga.
  • Naudokite tik ant lygaus ir švaraus pagrindo.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui.
  • Naudokite tik uždarose patalpose.
  • Naudokite ruošiniams užfiksuoti.
  • Apdorotiems ar iš dalies apdorotiems ruošiniams užspausti.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Nenaudoti vietose, kuriose yra daug dulkių, degių dujų, garų ar tirpiklių.
  • Nėra komponentų, neatitinkančių specifikacijų.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Naudokite tik originalias atsargines dalis.
  • Nenaudokite už veikimo parametrų ribų.