{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| tipui | 125 | |
| Žiaunų plotis b | 126 mm | |
| Žiaunų aukštis h | 58 mm | |
| Aukštis h1 | 20 mm | |
| Žiaunų ilgis l | 85 mm | |
| Ilgis l1 | 32 mm | |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
| Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
| Produkto numeris | 361620 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364401234 | |
| Gamintojo numeris | 6921684012231 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de |