{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | TeleCentric | |
| Modelis | Nulinio taško fiksavimo sistema | |
| Užspaudimo ribos S1 | 16 mm - 85 mm | |
| Užspaudimo ribos S2 | 66 mm - 135 mm | |
| Ilgis I | 286 mm | |
| Korpuso aukštis c | 168,9 mm | |
| Plotis B | 94 mm | |
| Griovelio plotis n H7 | 20 mm | |
| Aukštis h | 27,1 mm | |
| Užspaudimo jėga iki maks. | 30 kN | |
| maksimalus sukimo momentas | 45 Nm | |
| Svoris | 17,5 kg | |
| Raktų dydžių matmenys | 14 mm | |
| Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | TeleCentric | |
| Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
| Produkto numeris | 361255 70K | |
| EAN / GTIN | 4250364403030 | |
| Gamintojo numeris | 6921548000055 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de |