• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Universali spaustuvo lūpa, skirta T-Rex / Centro Gripp paslanki, Tipui: 125

Prekės Nr.: 361229 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tipui 125
Žiaunų plotis b 90 mm
c 12 mm
c1 34 mm
Žiaunų aukštis h 34 mm
Aukštis h1 16 mm
Žiaunų ilgis l 61 mm
Ilgis l1 21 mm
Ilgis l2 8,8 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą T-Rex; Centro Gripp
Produkto rūšis Spaustuvo kumšteliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361229 125
EAN / GTIN 4250364402057
Gamintojo numeris 6921884102031
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Modelis:

Užveržimo ribos:
Aukštesnė pusė su spyruoklinėmis plokštelėmis
0-100 mm (T-Rex) / 0-138 mm (Centro Gripp).
Aukštesnė pusė be spyruoklinių plokštelių
0-100 mm (T-Rex) / 0-156 mm (Centro Gripp).
Pakopinė pusė bee spyruoklinių plokštelių
44-126 mm (T-Rex) / 54-208 mm (Centro Gripp).

Paskirtis:

Šlifuotomis spyruoklinėmis plokštelėmis ruošinys spaudžiamas žemyn. Įspraudimo greito keitimo sistema tvirtinti įspraudžiamoms juostoms. Labai tikslus užveržimas lygiagrečiam arba tikslaus kampo apdirbimui. Spaudžiančios plokštelės beveik nepalieka matomų įspaudimo žymių.

Tiekiama:

Kartu su spyruoklinėmis plokštelėmis.

Pastaba:

Spyruoklinės plokštelės užsakomos atskirai!