{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| tipui | 125 | |
| Žiaunų plotis b | 90 mm | |
| c | 12 mm | |
| c1 | 34 mm | |
| Žiaunų aukštis h | 34 mm | |
| Aukštis h1 | 16 mm | |
| Žiaunų ilgis l | 61 mm | |
| Ilgis l1 | 21 mm | |
| Ilgis l2 | 8,8 mm | |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | T-Rex; Centro Gripp | |
| Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
| Produkto numeris | 361229 125 | |
| EAN / GTIN | 4250364402057 | |
| Gamintojo numeris | 6921884102031 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de |