{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Žiaunų plotis b | 63 mm | |
| Žiaunų aukštis h | 25 mm | |
| Aukštis h2 | 12,5 mm | |
| Žiaunų ilgis l | 19,8 mm | |
| Dmin | 8 mm | |
| Dmaks | 47 mm | |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | Xpent0 | |
| Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |
| Produkto numeris | 361148 63 | |
| EAN / GTIN | 4045197849304 | |
| Gamintojo numeris | 361148 63 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |