Greitai keičiama Xpent adapterio plokštė, Kai lūpų plotis b: 125mm

Prekės Nr.: 361137 125
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai lūpų plotis b (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Xpent
Aukštis h 20,5 mm
Ilgis I 66 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Xpent1-2
Produkto rūšis Adapterio plokštelė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361137 125
EAN / GTIN 4062406745554
Gamintojo numeris 361137 125
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Grūdintas ir šlifuotas. Su tvirtinimo varžtais.

Privalumai:

Visi GARANT arba Allmatic NC spaustuvai gali būti naudojami su Xpent uždedamomis ir keičiamomis plokštelėmis.

Paskirtis:

Naudojant Xtrice uždedamus kumštelius dyd. 125 ant Xpent dyd. 1S, 1 ir 2.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintasis plienas

Tinka:

Xtric uždedami kumšteliai Nr. 363010363045 dyd. 125.

Pastaba:

Užspaudimo pločio padidinti tekinant užspaudimo stovus kartu su adapterio plokšte neįmanoma.
Dėmesio: maks. 72 Nm = 32 kN.