NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas NC8, Tipas: 90

Prekės Nr.: 360405 90
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Modelis: Nulinio taško fiksavimo sistema

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija NC8
Tipas 90
Modelis Nulinio taško fiksavimo sistema
Užspaudimo jėga iki maks. 28 kN
Svoris 15 kg
Bendras ilgis L 339 mm
Korpuso ilgis a 283 mm
Liežuvėlio plotis B1 −0,05 90 mm
Užveržimo ribos b 0 mm - 126 mm
Korpuso aukštis c −0,02 80 mm
Užspaudimo ribos d 91 mm - 217 mm
Žiaunų aukštis h 34 mm
Išilginis griovelis I H7 20 mm
m 112 mm
Skersinis griovelis n H7 20 mm
r ±0,015 73 mm
t 97 mm
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas NC8
Sriegiai ruošinio ribotuvui 3
Produkto rūšis Mašininis spaustuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360405 90
EAN / GTIN 4250364403252
Gamintojo numeris 6921908000055
Gamintojas / atsakingas asmuo ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Germany, www.allmatic.de

Aprašymas

Modelis:

Maži konstrukciniai matmenys: optimalus užspaudimo pločio / viso ilgio santykis. Norimą suspaudimo stiprumą galima iš anksto nustatyti nenaudojant jokių įrankių : yra 11 lygių: lūpų plotis 90 mm, 4 lygiais: lūpų plotis 125 / 160 / 200 mm. Tvirtas korpusas iš specialaus ketaus GJS-60, viršutinė ir apatinė pusės šlifuotos, ruošinio tvirtinimo tikslumas 0,02 mm.
Požymis:
visiškai hermetiškas, techninės priežiūros nereikalaujantis ir įazotintas suklys!
  • Didesnis veikimo patikimumas.
  • Patobulinta apsauga nuo drožlių.
  • Patogesnis drožlių išvalymas.
Su kiaurymėmis 25H6 M10 nulinio taško fiksavimo sistemai atstumas 200 mm.

Paskirtis:

Galima naudoti horizontaliai arba pakreipus šonu, nes šoninės plokštumos nušlifuotos -0,05mm tikslumu.

Tiekiama:

Su 2 pakopinėmis lūpomis (= standartas!), 1 sukamąja rankena, 4 prispaudikliais.

Priedai pasirinktinai:

  • Fiksavimo varžtai Nr. 360025 - 25 M10.

Pastaba:

  • Kumštelių jungties NC 8 išmatavimai identiški Allmatic TC / LC.
  • NC 8 (Nr. 360405) pakeičia LC (Nr. 360500) ir TC (Nr. 360400).
  • Dydžiai 125 MX ir 125 LX tiekiami kartu su lūpomis 361295 125 ir 361296 125.
  • Priekinėje dalyje nėra kiaurymių ilgintuvams!