{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Bazinis kūgis | SK50 Ultra preciziškas suklys | |
| Greitas reguliavimas | pneumatinė | |
| Matavimo diapazonas X | 400 mm | |
| Matavimo diapazonas Z | 400 mm | |
| Ribinis kalibras X | 100 mm | |
| Pagrindo plotis | 1 294 mm | |
| Bendras aukštis | 1 735 mm | |
| Bendras plotis | 2 264 mm | |
| Gylis | 590 mm | |
| Svoris | 300 kg | |
| sraigto apkrova | 30 kg | |
| Antra kamera objektyvo laikiklyje | taip | |
| Ekrano dydis | 24 in | |
| Sąsaja | Hoffmann Group Connected | |
| Serija | Hoffmann Group Connected | |
| Produkto rūšis | Reguliavimo prietaisas |
| Produkto numeris | 355020 UADCAM | |
| EAN / GTIN | 4034221181411 | |
| Gamintojo numeris | M-G1160-HO-2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 Igenhausen, Germany, www.haimer.com |