Adapteris su įtraukimu SK/HSK, SK bazinis kūgis/adapteris HSK: 50/H63DI

Prekės Nr.: 354779 50/H63DI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

SK bazinis kūgis/adapteris HSK Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kūgio SK bazinis laikiklis 50 mm
Sumažintas laikiklio dydis 63 mm
maksimalus sukimo momentas 8 Nm
Užveržimo raktas Torx® TX25
Produkto rūšis Adapteris

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 354779 50/H63DI
EAN / GTIN 4045197988935
Gamintojo numeris 354779 50/H63DI
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Pastaba:

Daugiau SK50 adapterių pagal užsakymą:
  • VX3 - EWS-prekės numeris: 19.SK50VX3
  • VX4 - EWS-prekės numeris: 19.SK50VX4
  • V5 - EWS-prekės numeris: 19.SK50V5