{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 371 | M8 | |
| kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M11 | |
| Sriegio koto ⌀ d2 | 8 mm | |
| kai kvadratas K1 | 6,2 mm | |
| kai užspaudžiamas ilgis L1 | 30 mm | |
| Ilgintuvo ⌀ D3 | 8 mm | |
| Ilgintuvo ⌀ D4 | 13 mm | |
| Ilgintuvas K2 | 6,2 mm | |
| Ilgintuvas L2 | 60 mm | |
| Ilgintuvas L3 | 130 mm | |
| Produkto rūšis | ilgintuvas |
| Produkto numeris | 338405 6 | |
| EAN / GTIN | 4067263108917 | |
| Gamintojo numeris | 338405 6 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |