{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M16 | |
| Sriegio koto ⌀ d2 | 12 mm | |
| kai kvadratas K1 | 9 mm | |
| kai užspaudžiamas ilgis L1 | 36 mm | |
| Ilgintuvo ⌀ D3 | 12 mm | |
| Ilgintuvo ⌀ D4 | 18 mm | |
| Ilgintuvas K2 | 9 mm | |
| Ilgintuvas L2 | 90 mm | |
| Ilgintuvas L3 | 230 mm | |
| Produkto rūšis | ilgintuvas |
| Produkto numeris | 338405 10L | |
| EAN / GTIN | 4067263109006 | |
| Gamintojo numeris | 338405 10L | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |