Adapteris MLA, M3 − 12, Ilgis: 25mm

Prekės Nr.: 338140 25
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 25 mm
Kai sriegimo ribos M3 − 12
Išorinis ⌀ D 23 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 338140 25
EAN / GTIN 4067263843511
Gamintojo numeris 338140 25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Pailginti bazinius ilgintuvus, sriegimui sunkiai pasiekiamose vietose.

Tinka:

Baziniai ilgintuvai MLA, Nr. 338130.
Greitojo keitimo patronas ER16.