{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| užspaudimo įvorėms ER | 16 mm | |
| Kai sriegimo ribos | M3 − M12 | |
| Darbinės dalies ilgis L | 55 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
| Užveržimo ribos ⌀ D1 | 2 mm - 10 mm | |
| ⌀ d | 20 mm | |
| L1 | 38 mm | |
| Produkto rūšis | Ilgintuvas |
| Produkto numeris | 338130 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197343161 | |
| Gamintojo numeris | 338130 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |