Cilindrinė kūginė įvorė su vidiniu kūgiu, M//Išorinis ⌀ B: 3/35

Prekės Nr.: 327492 3/35
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M//Išorinis ⌀ B Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

A 44 mm
Ilgis C 32 mm
Bendras ilgis L 40 mm
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 327492 3/35
EAN / GTIN 4067263558439
Gamintojo numeris 327492 3/35
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Šlifuotos kūginės įvorės, skirtos Morzės kūgio koto pritaikymui cilindriniam užspaudimui tekinimo griebtuve arba canginėje įspraustinėje. Juosta apsaugo nuo ašinio poslinkio griebtuve.

Tinka:

Varomųjų galvučių įtaiso korpusas Nr. 327455, 327465 ir Röhm CoAE.

Pastaba:

Naudojant tekinimo griebtuvus, rekomenduojama ištekinti/ nušlifuoti užspaudimo kumštelius.