Varomųjų galvučių įtaiso rinkinys su Morzės kūgiu / cilindrinis, dešininė eiga, Tipas: 3

Prekės Nr.: 327455 3
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Rinkinio kaina 5 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Darbinių ribų ⌀ 13 mm - 24 mm
Centravimo viršūnės ⌀ 4; 6 mm
Produkto rūšis Varomųjų galvučių įtaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 327455 3
EAN / GTIN 4067263557982
Gamintojo numeris 327455 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Varomųjų galvučių įtaiso diskas Constant su 60° kampu, skirtas naudoti tekinant ir šlifuojant.
  • Varomųjų galvučių įtaisas su spyruokliniu, fiksuojamu centravimo antgaliu, kad būtų galima stabiliai priveržti.
  • Žemas radialinis mušimas dėl gerai suderintos mechanikos.
  • Puikiai dera su besisukančiais tekinimo staklių centrais Nr. 321720, 311750 arba 321770.
  • Praktiškai sudėta į GARANT sistemos dėžutę 630320.

Tiekiama:

  • 1 x varomųjų galvučių įtaiso korpusas Nr. 327465 (tinka dešininei ir kairinei eigai).
  • 2 x centravimo smaigalys Nr. 327488.
  • 2 x varomosios galvutės Nr. 327470.