Varomasis įrankis, ašinis, BMT55, Tipas: 55-25

Prekės Nr.: 319929 55-25
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis BMT55
Įrankio užspaudimas ER25
L1 64 mm
L2 64 mm
b1 84 mm
x 58,9 mm
Aušinimas išorin.
Produkto rūšis Aktyvūs įrankiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319929 55-25
EAN / GTIN 4069515001502
Gamintojo numeris 319929 55-25
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skirta naudoti visose CNC tekinimo staklėse DMG Gildemmeister CTX su Sauter revolveriu ir pavaros mova DIN 5480 arba staklėse su BMT revolveriu su pavaros mova DIN 1809. Įrankiai tvirtinami į varomąjį įrankį naudojant ER spyruokliuojančiąją įvorę su išorine / vidine veržle arba greitojo keitimo sistema VARIA VX, EWS licencija. Išorinis aušinimas per aušinimo priemonės vamzdį, vidinis aušinimas centralizuotai per įrankį per suklį.
Modelis IK – Su keraminių sandariklių rinkiniu, slėgiu iki 70 bar, tinka sausai eigai.
Modelis IM – Su vidine tvirtinimo veržle.

Privalumai:

  • Optimalus konstrukcijos svoris ir geometrija.
  • Aukštos kokybės komponentai užtikrina ilgaamžiškumą ir darbo proceso saugumą.
  • Perduodami dideli sūkio momentai.
  • 100 % kontrolė – patikrinamas kiekvieno AGW veikimas.
  • Vidinis aušinimas: specialiai sukurtas ir patentuotas sandariklis.

Paskirtis:

Kuo daugiau metalo apdirbimo pjovimu žingsnių vienu tvirtinimu. Jei trūksta vietos (esamų tvirtinimo vietų) revolverinėje galvutėje.

Tinka:

DMG Gildemeister CTX. Kai kurie „Emco“, „Hardinge“, „Monforts“, „Scherer“ ir kt. su DIN 5480 arba BMT revolverinės galvutės su DIN 1809.
  • ACCUWAY: UT-100; UT-200
  • ALEX-TECH: VT-27G; VT-30BL; VT-33BL
  • CHIAH CHYUN: ML-250; WTS-52; WTS-65
  • DMC: DL 21; DL 22; DL 25
  • DN SOLUTIONS (buvusi DOOSAN): Lynx 2600; Lynx 300; Puma GT2100; Puma GT2600; Puma 2100 II; Puma 2600; Puma DNT 2100; Puma DNT 2600; SMX 2100; Puma 1500; Puma 2000; Puma 2500; Puma 230; Puma 240; Puma 280; Puma MX1600; Puma MX2100
  • FOCUS CNC: FBL-230; FBL-250; FNL-250; FBL-320; FNL-320
  • GANESH: ASL-100; Genturn WTS-Y2
  • HARDINGE: H-51; T-51; TA-42; TA-51; T-65
  • HEADMAN: Hi5000; T55
  • HWACHEON: CUTEX 160; CUTEX 180; VT 450
  • HYUNDAI WIA: HD2200; HD2600; L160; L230; SE2600
  • JYOTI: AX 300
  • LEADWELL: T 7i
  • LMW: LL20
  • MAZAK: QT-Ez 8; QT-Ez 10; QT-Ez 12
  • ROMI: GL 300
  • SMART: NL 2000
  • SMEC: PL 240; PL 250V; SL 1500; SL 2000
  • TAKAMAZ: XT-8; XYT-51; XYT-65
  • TAKISAWA TAIWAN: UX-2000
  • TONGTAI: TD-2000; TD-2500
  • VICTOR: VTURN-A16YSCM; VTURN-A20YSCM; VTURN-A200; VTURN-NP20; VTURN-S20
  • YCM: NTC-1600; NTC-2000

Tiekiama:

Varomasis įrankis spyruokliuojančiajai įvorei: su užveržimo veržle ir kabliniu raktu. AGW VARIA VX: su užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Tinkami antgaliai Varia VX Nr. 319802319888, ER greitojo keitimo adapteris Nr. 319761319781, ER užspaudimo cangės Nr. 308941 – 309878, ER užveržimo raktas Nr. 309680309745. Dinamometrinis raktas Nr. 211750 dyd. 5,7.

Pastaba:

  • Kitokių pavarų (pvz., DIN 5482), perdavų, matmenų, BMT ir t.t. reikia teirautis: www.hoffmann.ews-tools.com
  • IK įrankiais (su vidiniu aušinimu) negalima dirbti sausa eiga, aušinimo priemonės filtras < 50 µm.
  • Rekomendacija: modelį VARIA VX geriausia valdyti dinamometriniu įrankiu (maks. 6 Nm).
  • Atliekant sudėtingus frezavimo darbus, rekomenduojamas variantas su kūginiu ritininiu guoliu.

Prieš pirkdami, patikrinkite, ar laikiklis suderinamas su Jūsų įrenginiu. Negalima garantuoti, kad gaminys tiks tiksliai.