• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Greitojo keitimo adapteris, įsukama freza vidinei veržlei ER 32, Sriegis M: M12

Prekės Nr.: 319781 M12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vidinis aušinimas: taip
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3
Išorinis ⌀ D 45 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 12,5 mm
Produkto rūšis Greitojo keitimo adapteris

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319781 M12
EAN / GTIN 4062406343736
Gamintojo numeris 319781 M12
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Dviejų dalių modelis, susidedantis iš pagrindinio korpuso ir tikslios užveržimo veržlės.
  • Iš kokybiško įrankių plieno, visi funkciniai paviršiai grūdinti ir apdoroti.

Privalumai:

Aktyvių įrankių greitojo keitimo sistemą (AGW) lengva naudoti. Paruoškite greitojo keitimo adapterį naudodami įrankį ir pakeiskite jį aktyviu įrankiu (AGW). Užveržimo veržlė yra su guoliais.
Universalus naudojimas:
  • Greitas ir lengvas adapterių keitimas, kai naudojamas aktyvus įrankis.
  • Tinka visiems skirtingų gamintojų aktyviems įrankiams su ER cangės tvirtinimo jungtimi.

Paskirtis:

Skirtas gręžti ir frezuoti naudojant aktyvius įrankius su ER cangės jungtimi.