GARANT Master eco laikiklis ištekinimo peilio tvirtinimui Forma E2, VDI 40, Kiaurymė d2 (H7): 32mm

Prekės Nr.: 319235 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kiaurymė d2 (H7) (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Forma: E

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma E
Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) 32 mm
VDI dydis VDI 40
d7 20,5 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 40
⌀ D6 83 mm
⌀ D8 82 mm
⌀ H3 31 mm
⌀ H1 32,5 mm
⌀ L3 22 mm
⌀ L6 75 mm
⌀ L7 61 mm
Produkto rūšis VDI ištekinimo peilio laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319235 32
EAN / GTIN 4067263108054
Gamintojo numeris 319235 32
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Grūdinti HRC 58 ±-2.
  • Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
  • Perforuotas VDI kotas.
  • Su dviem rutuliniais purkštukais.

Privalumai:

  • Taip pat tinka ir ilgesniems gręžimo strypams.
  • Individualus gręžimo strypų ilgio reguliavimas.

Paskirtis:

Vidinių ištekinimo peilių tvirtinimui.

Pastaba:

Netinka naudoti su pereinamąja įvore.