{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Forma | E | |
| Tvirtinimo kiaurymė d2 (H7) | 12 mm | |
| VDI dydis | VDI 40 | |
| d7 | 20,5 mm | |
| Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 40 | |
| ⌀ D6 | 83 mm | |
| ⌀ D8 | 65 mm | |
| ⌀ H3 | 21,5 mm | |
| ⌀ H1 | 32,5 mm | |
| ⌀ L3 | 22 mm | |
| ⌀ L6 | 75 mm | |
| ⌀ L7 | 110,5 mm | |
| Produkto rūšis | VDI ištekinimo peilio laikiklis |
| Produkto numeris | 319235 12 | |
| EAN / GTIN | 4067263108016 | |
| Gamintojo numeris | 319235 12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |