{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| laikiklio kvadratui | 20 mm | |
| Laikiklis | PSC 40 | |
| Laikiklio norma | ISO 26623-2 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
| Užveržiamas ilgis L1 | 60 mm | |
| P | 30 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 80 mm | |
| Produkto rūšis | Sriegiklio laikiklis |
| Produkto numeris | 318901 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001715654 | |
| Gamintojo numeris | PS4.V20.R11.080 |