PSC aušinimo skysčio vamzdelis, Skirta PSC: 40

Prekės Nr.: 309885 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta PSC Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinka laikikliui PSC 40
Sriegis M M14×1,5
⌀ D 6 mm
Bendras ilgis L 26 mm
L1 12 mm
Produkto rūšis Aušinimo skysčio vamzdelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309885 40
EAN / GTIN 2050001945433
Gamintojo numeris PS4.ER1.014.026

Aprašymas

Tinka:

Daugiabriaunių įrankių laikikliai.

Pastaba:

Aušinimo skysčio vamzdžio montavimas naudojant montavimo raktą Nr. 309893 ir LOCTITE® klijus Nr. 083321 542.