{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
| Laikiklis | PSC 50 | |
| Laikiklio norma | ISO 26623-2 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 34 mm | |
| L1 | 48 mm | |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
| Produkto numeris | 318887 6 | |
| EAN / GTIN | 2050001714657 | |
| Gamintojo numeris | PS5.B06.K01.070 |