Smailus užveržimo varžtas kietmetaliniam grąžto laikikliui, Kai griebtuvo užveržimo ⌀ D1: 32mm

Prekės Nr.: 309908 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 5 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 5 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
343 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kai griebtuvo užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M12×1
Ilgis 12 mm
Produkto rūšis Užveržimo varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309908 32
EAN / GTIN 4062406419356
Gamintojo numeris 309908 32

Aprašymas

Paskirtis:

Užveržimo varžtas, skirtas grąžto su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui

Tinka: