Įspraustinė grąžto tvirtinimui Forma ADB, BT 50, Kotui, kurio ⌀ D1: 20mm

Prekės Nr.: 303129 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kotui, kurio ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kotui, kurio ⌀ D1 20 mm
Laikiklis BT 50
Laikiklio norma ISO 7388-2; JIS B6339
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 90 mm
Išorinis ⌀ D 40 mm
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės - grąžto su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimo kotas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 303129 20
EAN / GTIN 4062406105198
Gamintojo numeris 303129 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti.
  • Užveržimo varžto ašis patraukta 0,4 mm grąžto tvirtinimo kote esančios fiksacinės kiaurymės atžvilgiu.
  • Užveržimo metu grąžto korpuso atraminės dalies ⌀ standžiai įsiremia į įspraustinės galinį paviršių.
  • Užtikrinamas standus grąžto įtvirtinimas, leidžiantis dirbti maksimaliais pjovimo režimais.
  • Mažas spindulinis mušimas, nes bazavimo paviršius nušlifuotas 3 µm.

Paskirtis:

Visų pagal DIN 6595 dalį 1 standartizuotų grąžtų su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui.

Tinka:

Visiems grąžtams su su keičiamomis plokštelėmis ir cilindriniu kotu pagal DIN 6595, dalį 1.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760308802. Atsarginiai varžtai Nr. 309907; 309908.