{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| kotui, kurio ⌀ D1 | 32 mm | |
| Laikiklis | BT 50 | |
| Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Forma | ADB | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 52 mm | |
| Produkto rūšis | Keičiamos plokštelės - grąžto su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimo kotas |
| Produkto numeris | 303129 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406105211 | |
| Gamintojo numeris | 303129 32 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |