• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

ER mini užveržimo veržlė, Skirta ER: 20

Prekės Nr.: 309650 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta ER Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 6499
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER 20 mm
Norma DIN 6499
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Pjovimo technika HSC
Bendras ilgis L 19,5 mm
Išorinis ⌀ D 28 mm
Sriegis M24×1
maksimalus užveržimo momentas 40 Nm
Produkto rūšis Tvirtinimo veržlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309650 20
EAN / GTIN 4045197292131
Gamintojo numeris 309650 20
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Maži gabaritiniai matmenys, pilnai užgrūdintos ir nušlifuotos.
  • Grūdintas ir iš visų pusių nušlifuotas.