ER cangių įspraustinė Mini suploninta, HSK-A 100 A = 160, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 11

Prekės Nr.: 305723 11
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 1-7 mm
Laikiklis HSK-A 100 A = 160
Laikiklio norma DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 160 mm
Išorinis ⌀ D 16 mm
Darbinis ilgis IN 111 mm
Atsarginė ER mini veržlė Nr. 309650 11
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 305723 11
EAN / GTIN 4062406110734
Gamintojo numeris 305723 11
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Su aušinimo kanalu (= ER11).
  • HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Tiekiama:

Kartu su tiksliai subalansuota (G2,5 / 25000 min-1) High-Speed ER-Mini veržle.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, ER užspaudimo įvorės Nr. 308881309430, ER užveržimo raktas Mini Nr. 309740.