Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga, ⌀ 32 mm, Nominalus užveržimo ⌀ d: 6mm

Prekės Nr.: 309576 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 6 mm
Replių ⌀ D 32 mm
Bendras ilgis L 72 mm
Produkto rūšis Mechanizuoto užspaudimo griebtuvo priedai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309576 6
EAN / GTIN 2050001772145
Gamintojo numeris 071100053206
Gamintojas / atsakingas asmuo NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Germany, www.nttooleurope.com

Aprašymas

Modelis:

Cilindrinė užspaudimo cangė arba pereinamoji įvorė.
Skirta NTgriebtuvams Nr. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Sandari sistema, taigi tinka vidiniam aušinimui.