Cilindrinė cangė įspraustinėms su padidinta užspaudimo jėga, ⌀ 32 mm, Nominalus užveržimo ⌀ d: 20mm

Prekės Nr.: 309576 20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 20 mm
Replių ⌀ D 32 mm
Bendras ilgis L 72 mm
Produkto rūšis Mechanizuoto užspaudimo griebtuvo priedai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 309576 20
EAN / GTIN 2050001772039
Gamintojo numeris 071100053220
Gamintojas / atsakingas asmuo NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Germany, www.nttooleurope.com

Aprašymas

Modelis:

Cilindrinė užspaudimo cangė arba pereinamoji įvorė.
Skirta NTgriebtuvams Nr. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Sandari sistema, taigi tinka vidiniam aušinimui.