{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu | 50 | |
| Kiaurymės charakteristika | su tvirtinimo kiauryme | |
| Užtraukimo varžtų standartas | MAS 403 | |
| Riebokšlio ⌀ D | 38 mm | |
| Galvutės ⌀ D1 | 23 mm | |
| Bendras ilgis L | 85 mm | |
| L1 | 45 mm | |
| Sriegis M | M24 | |
| maksimalus užveržimo momentas | 150 Nm | |
| tinka kūgiams su spalviniu kodu | SK 50 | |
| Rakto dydis | 30 mm | |
| Produkto rūšis | Užtraukimo varžtas |
| Produkto numeris | 308765 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197532749 | |
| Gamintojo numeris | 308765 50 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |