{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu | 30 | |
| Kiaurymės charakteristika | su tvirtinimo kiauryme | |
| Užtraukimo varžtų standartas | MAS 403 | |
| Riebokšlio ⌀ D | 16,5 mm | |
| Galvutės ⌀ D1 | 11 mm | |
| Bendras ilgis L | 43 mm | |
| L1 | 23 mm | |
| Sriegis M | M12 | |
| maksimalus užveržimo momentas | 20 Nm | |
| tinka kūgiams su spalviniu kodu | SK 30 | |
| Rakto dydis | 13 mm | |
| Produkto rūšis | Užtraukimo varžtas |
| Produkto numeris | 308765 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197648020 | |
| Gamintojo numeris | 308765 30 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |