{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    | skirta ER cangėms | 16 | |
| Laikiklis | PSC 40, trumpas | |
| Laikiklio norma | ISO 26623-1 | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
| Pjovimo technika | HSC | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 10 mm | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
| Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309610 | 16 | |
| Produkto rūšis | Įspraustinė | 
| Produkto numeris | 308513 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197703194 | |
| Gamintojo numeris | 308513 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |