{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Užspaudimo ⌀ D1 | 14 mm | |
| Laikiklis | HSK-A 63 A = 200 | |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Forma | A | |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
| Pjovimo technika | HSC; HPC | |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 200 mm | |
| Išorinis ⌀ D | 34 mm | |
| ⌀ D2 | 27 mm | |
| Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas | 
| Produkto numeris | 308235 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197291226 | |
| Gamintojo numeris | 308235 14 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |