{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | SU1 | |
| Plotis | 700 mm | |
| Aukštis | 986 mm | |
| Gylis | 533 mm | |
| Jungtis | 3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz | |
| Galia | 11 kW | |
| Svoris | 45 kg | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo aparatas |
| Produkto numeris | 354210 SU1 | |
| EAN / GTIN | 4045197801777 | |
| Gamintojo numeris | 354210 SU1 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |