Plonas hidraulinis patronas, HSK-A 63 A = 120, Užveržimo⌀ D1: 6mm

Prekės Nr.: 307533 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 6 mm
Laikiklis HSK-A 63 A = 120
Laikiklio norma DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 120 mm
⌀ D2 12 mm
⌀ D3 20,4 mm
Išorinis ⌀ D 50 mm
L2 73 mm
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Produkto rūšis Hidraulinis patronas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 307533 6
EAN / GTIN 4045197727626
Gamintojo numeris 307533 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Ypač plona konstrukcija (3° kontūras).
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Galimas ašinis ilgio reguliavimas.
  • Tolygi eiga.
  • Galima naudoti pereinamąsias įvores.

Privalumai:

  • Atsparus temperatūrai, nes sistema visiškai uždara, t. y. be prilituotų slėgio kamerų.
  • Idealios vibravimą slopinančios savybės.
  • Didžiausi perduodami sūkio momentai – saugesnis darbo procesas.

Paskirtis:

Naudojama įrankių ir formų gamyboje.
Visur, kur reikia mažesnių matmenų.
Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.
Įrankių, kurių koto tolerancija h6, tvirtinimui

Priedai pasirinktinai:

Pereinamoji įvorė Nr. 302135302165.