Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari, ⌀ 20 mm, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 3mm

Prekės Nr.: 302165 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 3 mm
Išorinis ⌀ 20 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D 20 mm
Sistemos radialinio mušimo tikslumas 5 µm
Produkto rūšis Pereinamoji įvorė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302165 3
EAN / GTIN 4060576159881
Gamintojo numeris 0207920
Gamintojas / atsakingas asmuo SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Germany, www.schunk.com

Aprašymas

Modelis:

Schunk GZB-S su sandarinimu.
Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.
Dėl stumdomo tarpinio elemento, ilgį galima nustatyti iš anksto.
Užsandarinta (guminiu kamščiu).

Paskirtis:

  • Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.
  • Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.
  • Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.
  • Radialinis mušimas ±5 µm (sistemos tikslumas, kai 3×D).
  • Radialinis mušimas ±2 µm (pereinamajai įvorei).
  • Galima naudoti visuose standartiniuose hidrauliniuose griebtuvuose.